Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: AC; 2-phasen,Schrittmotor,unipolar; 100VAC; 1,8° Schritt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SH2862-0411
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     SH2862-0411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Hersteller: SANYO DENKI
Gehäuseabmessungen: 86x86x96,5mm
Nennstrom: 2A
Versorgungsspannung: 100V AC
Motoren-Typ: AC
Motoren-Art: 2-phasen;Schrittmotor;unipolar
Nennmoment: 4,7Nm
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SANYO DENK:
SANYO DENK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,48*
€ 223,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,00*
€ 218,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,05*
€ 186,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.