Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: DC; 2-phasen,bipolar,Schrittmotor; 24VDC; 0,9° Schritt


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SH1424-5241
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     SH1424-5241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
Hersteller: SANYO DENKI
Gehäuseabmessungen: 42x42x48mm
Nennstrom: 2A
Versorgungsspannung: 24V DC
Motoren-Typ: DC
Motoren-Art: 2-phasen;bipolar;Schrittmotor
Nennmoment: 0,48Nm
Motoreneigenschaften: 0,9° Schritt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SANYO DENK:
SANYO DENK
Weitere Suchbegriffe: schrittmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.