Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 450W; 26,7V; 7A; Bidirektional; SOD323; Rolle,Band; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 450W; 26,7V; 7A; Bidirektional; SOD323; Rolle,Band; Ch: 1
Diode: TVS; 450W; 26,7V; 7A; Bidirektional; SOD323; Rolle,Band; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-SD24C-01FTG-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SD24C-01FTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Schutzdiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Fassungsvermögen: 50pF
Rückspannung max.: 24V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 7A
Durchbruchspannung: 26,7V
Leck strom: 1µA
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Herstellerserie: SD-C
Technologie: SPA® Diodes
Verlustleistung pro Impuls max.: 450W
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,125*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,12*
€ 0,286*
1 Tag
5690
5
€ 14,99*
ab € 0,1012*
€ 0,5977*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Semtech
SD24C
ab € 0,331*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.