Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE SD24C-01FTG ESD-SCHUTZDIODE, AEC-Q101, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2749170
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SD24C-01FTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Schutzdiode
Produktpalette: SPA SD-C
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 42 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Verlustleistung Pd: 450 W
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressor-Diode, Suppressordiode, Varistor, smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode bidirektional, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, LITTELFUSE, SD24C-01FTG, 2749170, 274-9170
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,12*
    € 0,125*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,141*
    € 0,286*
    Lager 139
    5890
    5
    € 14,99*
    ab € 0,1184*
    € 0,5637*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5637*
    € 0,6708
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4409*
    € 0,52467
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2665*
    € 0,31714
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2264*
    € 0,26942
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,2011*
    € 0,23931
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1349*
    € 0,16053
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1255*
    € 0,14935
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1184*
    € 0,1409
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,8185* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Semtech
    SD24C
    ab € 0,401*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.