Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse AEC-Q101 TVS-Diode-Array Bi-Directional Einfach 42V, 2-Pin, SMD 24V max SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1719514
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SD24C-01FTG
EAN/GTIN:
     5059041514323
Suchbegriffe:
Diode
Diodennetzwerk
SMD-Diode
Schutzdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 42V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-323
Stand-Off Sperrspannung max. = 24V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 450W
Impulsspitzen-Strom max. = 7A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 1.9 x 1.45 x 1.04mm
Länge = 1.9mm

Littelfuse Serie SD-C 450 W diskrete bidirektionale TVS-Dioden wurde zum Schutz vor zerstörerischen elektrostatischen Entladungen (ESD) und durch Blitzschlag induzierten Stromstößen entwickelt. Diese flinken TVS-Dioden sind ideal als Ersatz für mehrschichtigen Varistoren (MLV) und DC-Anwendungen mit niedriger Drehzahl da sie wiederholte ESD-Stöße bei ±30 kV ohne Leistungseinbußen sicher absorbieren und bis zu 30 A induzierten Stoßstrom sicher ableiten. Ihr niedriger dynamischer Widerstand bietet bis zu einer um 50 Prozent reduzierten Klemmspannung im Vergleich zu konkurrierenden TechnologienNiedriger dynamischer Widerstand Kein inhärenter Verschleißfaktor SOD-323-Gehäuse passt in vorhandene 0805-Leiterplattenabmessungen Zum Schutz von Knöpfen, Schaltern, Stromversorgungsanschlüssen und diversen anderen niedrigen Geschwindigkeit E/As in: Kfz-Elektronik Prüf- und Messgeräte Point-of-Sales-Terminals Notebooks Server Medizintechnische Geräte
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
42V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-323
Stand-Off Sperrspannung max.:
24V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
450W
Impulsspitzen-Strom max.:
7A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
1.9 x 1.45 x 1.04mm
Länge:
1.9mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressor-Diode, Suppressordiode, Varistor, smd-diode sod323, smd diode, suppressordiode bidirektional, 1719514, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SD24C01FTG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,126*
5
€ 5,90*
ab € 0,119*
€ 0,286*
1 Tag
5690
5
€ 14,99*
ab € 0,1005*
€ 0,599*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,126*
€ 0,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 378,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Semtech
SD24C
ab € 0,331*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.