Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter; Pole: 1; für DIN-Schiene; 25A; 253VAC; SD200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDD281101R0025 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 2CDD281101R0025 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     2805-SD201/25
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDD281101R0025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 253V AC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Nennstrom: 25A
Dichtheitsklasse: IP20
Herstellerserie: SD200
Absicherungs-Typ: Lasttrennschalter
Anzahl der Pole: 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,75*
€ 8,27*
10
€ 5,46*
ab € 7,038*
€ 9,048*
10
Frei Haus
ab € 7,178*
€ 9,208*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,75*
€ 9,70*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 11,46*
€ 19,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 22,36*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 22,42*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 235,12*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,73*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 40,17*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 40,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.