Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 1-polig, 25A SD201/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDD281101R0025 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 2CDD281101R0025 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     6012C-98059108
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDD281101R0025
EAN/GTIN:
     4016779904070
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter

Lasttrennschalter 1-polig, 25A SD201/25

Die SD 200 erweitern das bewährte System pro M compact® um Lasttrennschaltern. Die Baureihe ist in 1- bis 4-poligen Ausführungen mit Bemessungsströmen von 16 bis 63 A verfügbar und haben Trennereigenschaften nach DIN EN 60947-3. Der SD 200 eröffnet mit einer Bemessungsspannung von 253/440 V AC, einer bedingten Kurzschlussfestigkeit von 25 kA, Zylinder-Hubklemme mit 2 Klemmstellen und Hintersteckschutz neue Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
253 V
Min. Bemessungsspannung:
12 V
Bemessungsabschaltvermögen:
10 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
25 kA
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,31*
€ 8,99*
10
€ 5,46*
ab € 7,068*
€ 9,188*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 7,208*
€ 9,368*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,78*
€ 9,60*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,26*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,368*
€ 11,14792
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,698*
€ 10,35062
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,208*
€ 8,57752
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 93,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,33*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,26*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 211,06*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,69*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0002
ab € 39,96*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0007 S2C-UA 24 VDC
ab € 40,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.