Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 60V; 15mA; 1ns; SOD323; 200mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 60V; 15mA; 1ns; SOD323; 200mW
Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 60V; 15mA; 1ns; SOD323; 200mW
Artikel-Nr.:
     2805-SD101AWS-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SD101AWS-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Fassungsvermögen: 2pF
Rückspannung max.: 60V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 15mA
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1ns
Strom im max. Impuls: 50mA
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0296*
€ 0,0671*
25
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,365*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0458*
€ 0,0545
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,342* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.