Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Raspberry PI 4 Model B 8GB RAM; 8GBRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raspberry Pi 4 Mini PC Grün BCM2711 1,5 GHz
Raspberry Pi 4 Mini PC Grün BCM2711 1,5 GHz
Artikel-Nr.:
     2805-SC0195-9
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASPBERRY PI 4 MODEL B 8GB RAM
EAN/GTIN:
     5056561800356
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Hersteller: RASPBERRY PI
Steckverbinder-Art: RJ45;Stift;USB 2.0 x2;MIPI-CSI;MIPI DSI;Jack 3,5 mm Buchse;USB C-Buchse;USB 3.0 x2;micro HDMI x2
Betriebstemperatur: 0...50°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB;PWM;Ethernet;PCM;GPIO;SDIO;HDMI;Audio;MIPI-DSI;MIPI-CSI;GPCLK;parallel RGB
Taktfrequenz: 1,5GHz
Ausführung: kabellos
Abmessungen: 85x56mm
Passendes Zubehör: SC0870;SC0023;SC0054;SC0167;SC0197;SC0202;SC0251LM;SC0329;SC0366;SC0368;SC0369;SC0370;SC0442;SC0715;SC0818;SC0872;SC0874;SC0880;SC0206;SC1022;SC0229;SC0230;SC0448;SC0753;SC0754;SC0358;SC0532;SC0546
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11ac/b/g/n;WIFI
Architektur-Art: Cortex A72
Prozessor: BCM2711
Video-Codec: OpenGL ES 3.0;H.264;H.265
Handelsname: Raspberry PI 4 Model B 8GB RAM
Speicher: 8GB RAM
WiFi: 2,4GHz;5GHz
Bluetooth version: 5.0;BLE
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
RASPBERRY:
RASPBERRY
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 67,96*
€ 83,56*
3 Tage
15
€ 8,00*
ab € 70,17*
€ 86,32*
€ 4,50*
ab € 71,68*
€ 88,20*
2 Tage
10000
€ 14,99*
ab € 71,18*
€ 89,36*
5 Tage
415
€ 6,00*
ab € 73,51*
€ 90,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M-Cab
7200245
€ 7,98*
Zubehör
Raspberry Pi
187-6751
€ 4,16*
Zubehör
Raspberry Pi
SC0523
€ 12,38*
Zubehör
Raspberry Pi
187-1375
€ 5,80*
Zubehör
Google
G950-01456-01
€ 82,88*
Zubehör
Raspberry Pi
RPI4-HDMI1-S
€ 4,02*
Zubehör
Multicomp
ASM-1900136-21
€ 4,82*
Zubehör
Multicomp
ASM-1900143-01
€ 24,85*
Zubehör
Multicomp
ASM-1900143-11
€ 24,89*
Zubehör
Multicomp
ASM-1900143-21
€ 24,82*
Zubehör
Multicomp
ASM-1900143-61
€ 24,82*
Zubehör
Multicomp
MP001243
€ 8,90*
Zubehör
Pro Signal
PSG91701
€ 4,55*
Zubehör
Raspberry Pi
SI-RPI4B-FULL8GB
€ 116,73*
Zubehör
Raspberry Pi
MD-RPI4C-045
€ 9,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.