Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
MiniPC
>
Artikel
Raspberry Pi 4 Mini PC Grün BCM2711 1,5 GHz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-80158046
Hersteller:
Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
RASPBERRY-PI-4-8GB
EAN/GTIN:
765756931199
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Grün
Produkttyp
Mini-PC
Leistungen
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Speicher
Anzahl der Speichersteckplätze
1
RAM-Speicher maximal
8 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sonstige Funktionen
Speicherkapazität
8 GB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Broadcom
Prozessor
BCM2711
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Taktfrequenz
1.5 GHz
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
PC/Workstation Barebones
Weitere Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
,
Eval Board
,
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
Mini-PC
,
MiniPC
,
Nettop
,
eval board
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 84,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M-Cab 7200245 Signalkabel 10 m Rot
M-Cab
7200245
€ 7,89*
Zubehör
Raspberry Pi 187-6751 Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Rot, Weiß
Raspberry Pi
187-6751
€ 4,23*
Zubehör
Raspberry Pi Netzteil
Raspberry Pi
SC0523
€ 12,39*
Zubehör
Raspberry Pi T7689AX HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Weiß
Raspberry Pi
187-1375
€ 5,80*
Zubehör
Google Coral TPU USB-Accelarator CPU-Modul
Google
G950-01456-01
€ 82,65*
Zubehör
Kabel microHDMI->HDMI S/S 1,0m black
Raspberry Pi
RPI4-HDMI1-S
€ 5,81*
Zubehör
MULTICOMP PRO ASM-1900136-21 GEHÄUSE, RASPBERRY PI 4, SCHWARZ, ABS
Multicomp
ASM-1900136-21
€ 4,82*
Zubehör
MULTICOMP PRO ASM-1900143-01 RPI 4 CASE W/PWR BUTTON - CLEAR
Multicomp
ASM-1900143-01
€ 24,89*
Zubehör
MULTICOMP PRO ASM-1900143-11 KONF. KABEL, RASPBERRY PI 4, WEISS
Multicomp
ASM-1900143-11
€ 24,87*
Zubehör
MULTICOMP PRO ASM-1900143-21 RPI 4 CASE W/PWR BUTTON - BLACK
Multicomp
ASM-1900143-21
€ 24,89*
Zubehör
MULTICOMP PRO ASM-1900143-61 KONF. KABEL, RASPBERRY PI 4, ROT
Multicomp
ASM-1900143-61
€ 24,89*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP001243 AXIALLÜFTER, 5V, 10 BIS 70°C
Multicomp
MP001243
€ 8,91*
Zubehör
PRO SIGNAL PSG91701 KABEL HDMI-MICRO-STECK/STECK 1M SCHWARZ
Pro Signal
PSG91701
€ 4,55*
Zubehör
RASPBERRY PI 4B 8GB FULL KIT
Raspberry Pi
SI-RPI4B-FULL8GB
€ 117,15*
Zubehör
RASPBERRY PI 4B GEHUSE ARMOR
Raspberry Pi
MD-RPI4C-045
€ 9,38*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.