Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
MiniPC
>
Artikel
Raspberry Pi 4 Modell B 8GB
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1604
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1604-186852
Hersteller:
Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
RASPBERRY-PI-4-8GB
EAN/GTIN:
5056561800356
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
• SoC: Broadcom BCM2711, 4x 1.50GHz (ARM Cortex-A72) • Speicher: 8GB LPDDR4 RAM • Stromversorgung: 1x USB-C, 5.0V/2.5A • GPU: Broadcom VideoCore VI • Video Ausgänge: 2x Micro HDMI 2.0, 1x MIPI DSI • Video Eingänge: 1x MIPI CSI2 • Audio: 1x HDMI, 1x 3.5mm Klinke (Audio Out) • Anschlüsse extern: 2x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Cardreader (microSDXC) • Wireless: WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 • LAN: 1x Gb LAN • Abmessungen: 93x20x63.5mm (BxHxT)
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1604
>
Raspberry
Weitere Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
,
Eval Board
,
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
Mini-PC
,
MiniPC
,
Nettop
,
eval board
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 67,93*
€ 83,81*
Lager 1604
4 Tage
15
€ 8,00*
ab € 70,33*
€ 86,82*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 71,84*
€ 88,70*
Lager 139
3 Tage
9999
€ 14,99*
ab € 71,34*
€ 89,87*
Lager 1085
6 Tage
416
€ 6,00*
ab € 73,67*
€ 91,01*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1604
Versand:
Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1604
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
M-Cab 7200245 Signalkabel 10 m Rot
M-Cab
7200245
€ 7,93*
Zubehör
Raspberry Pi 187-6751 Computer-Gehäuse Small Form Factor (SFF) Rot, Weiß
Raspberry Pi
187-6751
€ 4,25*
Zubehör
Raspberry Pi Netzteil
Raspberry Pi
SC0523
€ 12,39*
Zubehör
Raspberry Pi T7689AX HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Typ D (Mikrofon) Weiß
Raspberry Pi
187-1375
€ 5,84*
Zubehör
Google Coral TPU USB-Accelarator CPU-Modul
Google
G950-01456-01
€ 82,06*
Zubehör
Kabel microHDMI->HDMI S/S 1,0m black
Raspberry Pi
RPI4-HDMI1-S
€ 5,83*
Zubehör
MULTICOMP PRO ASM-1900136-21 GEHÄUSE, RASPBERRY PI 4, SCHWARZ, ABS
Multicomp
ASM-1900136-21
€ 4,82*
Zubehör
MULTICOMP PRO ASM-1900143-01 RPI 4 CASE W/PWR BUTTON - CLEAR
Multicomp
ASM-1900143-01
€ 25,13*
Zubehör
MULTICOMP PRO ASM-1900143-11 KONF. KABEL, RASPBERRY PI 4, WEISS
Multicomp
ASM-1900143-11
€ 25,11*
Zubehör
MULTICOMP PRO ASM-1900143-21 RPI 4 CASE W/PWR BUTTON - BLACK
Multicomp
ASM-1900143-21
€ 25,13*
Zubehör
MULTICOMP PRO ASM-1900143-61 KONF. KABEL, RASPBERRY PI 4, ROT
Multicomp
ASM-1900143-61
€ 25,06*
Zubehör
MULTICOMP PRO MP001243 AXIALLÜFTER, 5V, 10 BIS 70°C
Multicomp
MP001243
€ 8,90*
Zubehör
PRO SIGNAL PSG91701 KABEL HDMI-MICRO-STECK/STECK 1M SCHWARZ
Pro Signal
PSG91701
€ 4,56*
Zubehör
RASPBERRY PI 4B 8GB FULL KIT
Raspberry Pi
SI-RPI4B-FULL8GB
€ 116,86*
Zubehör
RASPBERRY PI 4B GEHUSE ARMOR
Raspberry Pi
MD-RPI4C-045
€ 9,42*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.