Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9585075
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     SC0523
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Raspberry Pi - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 15 Watt - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Lokalisierung
Australien, China, Neuseeland
Gerätetyp
Netzteil - extern
Verschiedenes
Besonderheiten
Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel - integriert - 1.5 m
Kennzeichnung
RCM, EN 55032:2015, AS/NZS 4417, SAA-191688-EA
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 96 - 264 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
5.1 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x 24 pin USB-C
Elektrischer Strom max.
3 A
Leistungskapazität
15 Watt
Effizienz
81%
Eingangsanschlüsse
Strom Typ I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 12,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi
789RP-19040801
€ 1,52*
Zubehör
Raspberry Pi
789RP-19040802
€ 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.