Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; dual link; DVI-D (24+1) Stecker,beiderseitig; L: 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SAVKABELCL-31
Hersteller:
     SAVIO
Herst.-Nr.:
     SAVKABELCL-31
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: SAVIO
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 1,8m
Verbindungskabel-Typ: DVI - DVI
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;DVI-D (24+1) Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: Entstörfilter
Leitungsaußendurchmesser: 7,3mm
Ausführung: dual link
Aderdurchmesser: 30AWG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
SAVIO:
SAVIO
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1,8m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.