Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 101,2mm; 4"; Anz.Z: 1; rot; 18÷44mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 101,2mm; 4"; Anz.Z: 1; rot; 18÷44mcd
Display: LED; 7-segmentig; 101,2mm; 4"; Anz.Z: 1; rot; 18÷44mcd
Artikel-Nr.:
     2805-SA40-19EWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA40-19EWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED Array
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: rot
Montage: THT
Ausgangsraster: 5,08mm
Gemeinsame Elektrode: Anode
Wellenlänge λd: 625nm
Helligkeit: 18...44mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 4"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 122x90mm
Reihenabstand: 107mm
Zeichenanzahl: 1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,21*
€ 27,37*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 15,75*
€ 27,39*
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 19,34*
€ 28,41*
€ 8,95*
ab € 25,31*
€ 39,24*
7 Tage
41
€ 6,99*
ab € 40,49*
€ 54,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.