| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2359360 Herst.-Nr.: SA40-19EWA EAN/GTIN: 5059041892278 |
| |
|
| | |
| Display Kompatibilität = 7-Segment Anzahl der Zeichen = 1 LED Farbe = Rot Anzahl der Segmente = 7 Wellenlänge typ. = 617 nm Zeichenbreite = 59.5mm Zeichenhöhe = 101mm Gemeinsamer Anschluss = Anode Montage Typ = Durchsteckmontage Breite Außen = 90mm Lichtstärke = 23 mcd Grundfarbe = Grau Verlustleistung = 150 mW, 600 mW Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
Kingbright einstellig, 101 und 127 mm. Eine Serie einstelliger 7-Segment-LED-Anzeigen von Kingbright. Die Anzeigen bieten eine ausgezeichnete Sichtbarkeit mit hohem Ein/ Aus-Kontrast und sind in verschiedenen Farben erhältlich. Betrieb bei niedriger Stromaufnahme Ausgezeichnete Zeichendarstellung Graue Stirnfläche mit weißen Segmenten Einfache Montage auf Leiterplatte Platinen oder Buchsen Kategorisiert für Leuchtstärke Mechanisch robust CE-Kennzeichnung Weitere Informationen: | | Display Kompatibilität: | 7-Segment | Anzahl der Zeichen: | 1 | LED Farbe: | Rot | Anzahl der Segmente: | 7 | Wellenlänge typ.: | 617 nm | Zeichenbreite: | 59.5mm | Zeichenhöhe: | 101mm | Gemeinsamer Anschluss: | Anode | Montage Typ: | Durchsteckmontage | Breite Außen: | 90mm | Lichtstärke: | 23 mcd | Grundfarbe: | Grau | Verlustleistung: | 150 mW, 600 mW | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, 7-segment-anzeige kingbright, 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige rot, 2359360, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, SA4019EWA, Displays & Optoelectronics, Display Modules |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,21* | € 27,37* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 15,75* | € 27,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,34* | € 28,41* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 25,31* | € 39,24* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,49* | € 54,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|