Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright 7-Segment-Anzeige Rot 100 mm 7.6 V, 4 V Ziffernanzahl: 1 SA40-19EWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160156-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA 40-19 EWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED Array
Kingbright 7-Segment-Anzeige Rot 100 mm 7.6 V,4 V Ziffernanzahl: 1 SA40-19EWA

7-Segment-LED-Anzeige

Technische Daten:
Durchlassspannung U(F): 7.6 V,4 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gemeinsamer Anschluss: Anode · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 9 mcd · Produktabmessung, Breite: 89 mm · Produktabmessung, Höhe: 121 mm · Produktabmessung, Tiefe: 15 mm · Typ: SA40-19EWA · Wellenlänge: 625 nm · Zifferhöhe: 100 mm · Ziffernanzahl: 1

Hinweis:
Die Angaben zu U(F) beziehen sich auf jeweils ein Segment und der kleinere Wert auf den Punkt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 89 x 121 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
15 mm
Produktabmessung, Höhe:
121 mm
Produktabmessung, Breite:
89 mm
Marke:
Kingbright
Wellenlänge:
625 nm
Farbe:
rot
Gemeinsamer Anschluss:
Anode
Zifferhöhe:
100 mm
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
7.6 V | 4 V
Lichtstärke I(V):
9 mcd
Typ:
SA40-19EWA
Ziffernanzahl:
1
Produkt-Art:
7-Segment-Anzeige
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, 7-segment-anzeige kingbright, 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige rot, Kingbright, SA 40-19 EWA, 235-9360, led anzeige
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,21*
€ 27,37*
€ 5,90*
ab € 15,75*
€ 27,39*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 19,34*
€ 28,41*
€ 8,95*
ab € 25,31*
€ 39,24*
6 Tage
38
€ 6,99*
ab € 40,49*
€ 54,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.