Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright 7-Segment-Anzeige Rot 100mm 7.6 V, 4V Ziffernanzahl: 1 SA40-19EWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingbright
Kingbright
Artikel-Nr.:
     1039H-940910020876
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SA 40-19 EWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
LED Array
Kingbright 7-Segment-Anzeige Rot 100mm 7.6 V, 4V Ziffernanzahl: 1 SA40-19EWA

Kategorie: 7-Segment-Anzeige
Typ: SA40-19EWA
Durchlassspannung U(F): 7.6 + 4 V
Durchlassstrom I(F): 20 mA
Gemeinsamer Anschluss: Anode
Herstellerfarbe: Rot
Wellenlänge: 625 nm
Lichtstärke I(V): 9 mcd
Zifferhöhe: 100 mm
Ziffernanzahl: 1
Breite: 89 mm
Produkt-Art: 7-Segment-Anzeige
Farbe: rot
Höhe: 121 mm
Länge (Tiefe): 15 mm
Hersteller-Nr.: SA40-19EWA
EAN: - - - - - - - - -
Weite: 11

Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, 7-segment-anzeige kingbright, 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige rot, Kingbright, SA 40-19 EWA, 235-9360, led anzeige, LED-Display
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,12*
€ 27,28*
€ 5,90*
ab € 15,73*
€ 27,29*
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 19,24*
€ 28,31*
€ 8,95*
ab € 25,34*
€ 39,10*
Lager 1039
38
€ 6,99*
ab € 40,59*
€ 54,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.