Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Phillips; PH1; L.Klingen: 25mm; L. ges: 83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; Phillips; PH1; L.Klingen: 25mm; L. ges: 83mm
Schraubendreher; Phillips; PH1; L.Klingen: 25mm; L. ges: 83mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.BE8601
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8601
EAN/GTIN:
     7314151838706
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Hersteller: BAHCO
Gesamtlänge: 83mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: extra Vanadium Stahl
Länge der Spitze: 25mm
Eigenschaften der Schraubendreher: gehärtete Spitze;Multikomponenten Griff;verchromte Spitze;ergonomischer Griff;Farbe des Griffs erleichtert die Identifizierung des Endstückes;kurze Spitze;Spitze brüniert;für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH1
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, schraubendreher ph1, vde-schraubendreher phillips
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,21*
€ 9,05*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,36*
€ 9,14*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,34*
€ 9,36*
€ 8,95*
ab € 6,67*
€ 9,81*
€ 5,90*
ab € 6,67*
€ 10,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8040S
ab € 6,63*
Zubehör
Bahco
BE-8620S
ab € 9,93*
Zubehör
Bahco
BE-8704S
ab € 6,57*
Zubehör
Bahco
BE-8915S
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.