| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-62566524 Herst.-Nr.: BE-8620S EAN/GTIN: 7314150033140 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Black,Red | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 222 mm | | Gewicht | 108 g | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Phillips | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits Größe | PH 2 | | Griffisolierung | Ja | | Klingenlänge | 100 mm | | Oberflächenmaterial Klinge | Phosphat | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Zertifizierung | ISO 8764/DIN 5260, IEC 60900, VDE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, schraubendreher ph2, vde-schraubendreher phillips |
| | |
| |