Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3851817 Herst.-Nr.: BE8601 EAN/GTIN: 5059040002920 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Stummel-Schraubendreher Spitzentyp = PHILLIPS® Abtriebsgröße = PH1 Klingenlänge = 25 mm Gesamtlänge = 83 mm Griff-Material = Zweikomponenten Klingenmaterial = Vanadium Stahl Oberflächen-Finish = Chrom
Schraubendreher – Ergonomisch. Entwickelt in einem umfassenden 11-Punkte-Ergonomieprogramm. Dreikomponentengriff Weiches, rutschfestes Material für optimales Drehmoment und Komfort Hochwertiges Vanadium Poliert und verchromt Gehärtet nach DIN- und ISO-Normen Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Stummel-Schraubendreher | Spitzentyp: | PHILLIPS® | Abtriebsgröße: | PH1 | Klingenlänge: | 25 mm | Gesamtlänge: | 83 mm | Griff-Material: | Zweikomponenten | Klingenmaterial: | Vanadium Stahl | Oberflächen-Finish: | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, phillips-vde-schraubendreher ph1, vde phillips-schraubendreher, 3851817, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Bahco, BE8601, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,33* | € 9,37* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,20* | € 9,38* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,36* | € 9,40* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,57* | € 9,92* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,67* | € 10,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|