Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 415VAC; lNenn: 10A; Pole: 3+N; Charakt: K; 10kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB S403M-K10NP Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB S403M-K10NP Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
Artikel-Nr.:
     2805-S403M-K10NP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS573103R8427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Hersteller: ABB
Montage: Stecker SMISSLINE
Nennspannung: 415V AC
Betriebstemperatur: -25...60°C
Nennstrom: 10A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Charakteristik: K
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 0,75...35mm2
Äußere Abmessungen: 54x91x75mm
Entspricht Norm: IEC EN 60947-2
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Herstellerserie: S400M
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 3+N
Handelsname: MCB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,49*
€ 157,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,34*
€ 159,91*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 131,70*
€ 162,26*
€ 5,95*
ab € 137,50*
€ 170,06*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 184,44*
€ 240,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,22*
€ 285,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,51*
€ 279,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,96*
€ 273,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 214,63*
€ 255,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 203,43*
€ 242,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,44*
€ 219,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.