Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 1,8us; SMA; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 1,8us; SMA; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 1,8us; SMA; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-S1M-FAI
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     S1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Fassungsvermögen: 6,6pF
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,8µs
Strom im max. Impuls: 30A
Verlustleistung: 1,4W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
7500
Frei Haus
ab € 0,0368*
€ 0,049*
7500
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0633*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0507*
€ 0,1914*
1 Tag
5335
5
€ 5,95*
ab € 0,2096*
€ 0,4111*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1914*
€ 0,22777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0633*
€ 0,07533
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,914* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.