Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 1kV 1A DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230971
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     S1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Gleichrichterdioden, Typ=S1M, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.95 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.2 mm, Länge=5.6 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=30 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.8 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Sperrstrom=1 µA, Bauform=DO-214AC, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, on semiconductor diode, smd diode, Gleichrichterdioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
7500
Frei Haus
ab € 0,0368*
€ 0,049*
7500
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0633*
10
€ 5,90*
ab € 0,0507*
€ 0,1914*
Lager 115
5335
5
€ 5,95*
ab € 0,2096*
€ 0,4111*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4111*
€ 0,48921
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3661*
€ 0,43566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3296*
€ 0,39222
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2796*
€ 0,33272
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2596*
€ 0,30892
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2396*
€ 0,28512
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2296*
€ 0,27322
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,2096*
€ 0,24942
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,0555* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.