Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; 1,8us; SMB; Ufmax: 1,1V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; 1,8us; SMB; Ufmax: 1,1V
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; 1,8us; SMB; Ufmax: 1,1V
Artikel-Nr.:
     2805-S1BB-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     S1BB-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Fassungsvermögen: 10pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,8µs
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, zetex diode, smd diode, smb diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,45*
1 Tag
2740
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0665*
€ 0,5821*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 1,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,038* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.