Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbare LED-Bänder; RGB; 5050; 5V; LED/m: 32; 12mm; IP20


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Programmierbare LED-Bänder; RGB; 5050; 5V; LED/m: 32; 12mm; IP20
Programmierbare LED-Bänder; RGB; 5050; 5V; LED/m: 32; 12mm; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-S012032CA3SA
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S012032CA3SA/C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...50°C
Gehäuse: 5050
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 5V
Breite: 12mm
Anzahl Pole: 4
LED-Farbdioden: RGB
Achtung!: Das Produkt ist für die Anwendung durch Nutzer mit Fähigkeiten m Bereich der Konstruktion und Programmierung digitaler LED Steuereinheiten.
Leuchtwinkel: 120°
Controller-Art: WS2801
Eigenschaften der Lichtquelle: schwarz PCB
Modul-Typ: Programmierbare LED-Bänder
Anzahl der LEDs auf Meter: 32
Max. Leistung je Meter: 7,6W/m
Schnittbereich: 31,25mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,51*
€ 20,84
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,24*
€ 20,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,26*
€ 16,97
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,44*
€ 15,99
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,10*
€ 15,59
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,96*
€ 13,04
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,82*
€ 10,50
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.