Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COB-LED-Streifen; RGB; 12÷24V; LED/m: 630; 8mm; weiße PCB; IP20


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S008630ZC3PZ
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S008630ZC3PZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -25...60°C
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 12...24V
Breite: 8mm
Anzahl Pole: 4
LED-Farbdioden: RGB
Leuchtwinkel: 180°
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Ausführung: biegbar;seitlich
Modul-Typ: COB-LED-Streifen
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Schutz
Anzahl der LEDs auf Meter: 630
Max. Leistung je Meter: 10W/m
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,68*
€ 29,37
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,12*
€ 28,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,72*
€ 22,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,02*
€ 21,44
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,35*
€ 20,65
pro Meter
ab 25 Meter
€ 17,11*
€ 20,36
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,02*
€ 16,68
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.