Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbare LED-Bänder; RGB; 3535; 5V; LED/m: 144; 7mm; IP20


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Programmierbare LED-Bänder; RGB; 3535; 5V; LED/m: 144; 7mm; IP20
Programmierbare LED-Bänder; RGB; 3535; 5V; LED/m: 144; 7mm; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-S007144DA3SA1
Hersteller:
     IPIXEL LED
Herst.-Nr.:
     S007144DA3SA1/C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Hersteller: IPIXEL LED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...50°C
Gehäuse: 3535
Dichtheitsklasse: IP20
Betriebsspannung: 5V
Breite: 7mm
Anzahl Pole: 3
LED-Farbdioden: RGB
Achtung!: Das Produkt ist für die Anwendung durch Nutzer mit Fähigkeiten m Bereich der Konstruktion und Programmierung digitaler LED Steuereinheiten.
Leuchtwinkel: 120°
Controller-Art: SK6812
Eigenschaften der Lichtquelle: weiße PCB
Modul-Typ: Programmierbare LED-Bänder
Anzahl der LEDs auf Meter: 144
Max. Leistung je Meter: 26W/m
LED Dioden-Art: SK6812
Schnittbereich: 6,9mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
lamps:
lamps (not including gas-discharge lamps) that can be used in private households
IPIXEL LED:
IPIXEL LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 38,29*
€ 45,57
pro Meter
ab 2 Meter
€ 36,61*
€ 43,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 28,49*
€ 33,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 27,88*
€ 33,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 27,27*
€ 32,45
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 22,26*
€ 26,49
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.