Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 3A; 500ns; SMB; Ufmax: 1,3V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RS3MB-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     RS3MB-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 0,5µs
Strom im max. Impuls: 100A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, zetex diode, smd diode, smb diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
300
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 2,07*
1
€ 8,95*
ab € 3,08*
€ 7,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Packungen
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,165* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Packungen
Mindestbestellmenge: 300 Packungen ( entspricht € 621,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.