Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4,25÷32VDC; 50A; 340÷660VAC; -30÷80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-RM1C60D50
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RM1C60D50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 44,8x58,2x28,8mm
Anwendung: für Induktionsbelastungen
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RM1C
Steuerspannung: 4,25...32V DC
Schaltspannung: 340...660V AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 73,01*
€ 99,79*
2 Tage
67
Frei Haus
ab € 102,43*
€ 146,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.