Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, RM1C, 1 Schliesser, 50A, 660V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13745053
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RM1C60D50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais carlo gavazzi
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, Typ=RM1C60D50, Breite=44.8 mm, Frequenz, max.=65 Hz, Frequenz, min.=45 Hz, Höhe=28.8 mm, Lastspannung max.=660 V, Lastspannung min.=340 V, Laststrom max.=50 A, Laststrom min.=250 mA, Länge=58.2 mm, Steuerspannung max.=32 V, Steuerspannung min.=4.25 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Spitzenschalten, Konformität mit Normen=UL Listed CSA EAC, Serie=RM1C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MT
Höhe:
36 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
76 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 73,54*
€ 99,92*
Lager 115
68
Frei Haus
ab € 102,66*
€ 143,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.