Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmetauscher; 290m3/h; 42dBA; 180mA; IP55; 280x550x120mm; 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2805-RITTAL-3363500
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3363500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
Hersteller: RITTAL
Betriebstemperatur: 1...70°C
Dichtheitsklasse: IP55
Versorgungsspannung: 230V AC
Frequenz: 50/60Hz
Lüfterleistung: 290m3/h
Lärmbelastung: 42dBA
Leistungsaufnahme: 37W;38W
Äußere Abmessungen: 280x550x120mm
Maximalstrom: 0,18A
Temperaturregelbereich: 20...55°C
Geräte-Typ: Wärmetauscher
Sicherung: träge
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,86*
€ 667,36*
Frei Haus
ab € 625,58*
€ 696,66*
€ 5,95*
ab € 632,23*
€ 696,67*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 635,29*
€ 698,67*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1.075,91*
€ 1.169,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.169,23*
€ 1.391,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,50*
€ 1.370,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,57*
€ 1.329,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,67*
€ 1.305,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,91*
€ 1.280,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3301940
ab € 57,24*
Zubehör
Rittal
3301930
ab € 57,17*
Zubehör
Rittal
3201990
ab € 189,38*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,55*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,80*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,52*
Zubehör
Rittal
3301950
ab € 42,73*
Zubehör
Rittal
3301955
ab € 105,79*
Zubehör
Rittal
3301960
ab € 34,13*
Zubehör
Rittal
3301965
ab € 85,01*
Zubehör
Rittal
3201970
ab € 140,36*
Zubehör
Rittal
3201960
ab € 161,85*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.