Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Luft/Wasser-Wärmetauscher Wandanbau, 500W, Comfortregler, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-3363500
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3363500
EAN/GTIN:
     4028177495647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
SK Luft/Wasser-Wärmetauscher, Wandanbau, 0,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Wasserführende Teile: Kupfer/Messing, BHT: 280 x 550 x 120 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158300
GTIN:
4028177495647
Herstellerartikelnummer:
3363500
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003363500
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3363500, SK RTT LWWT WANDANBAU 500W
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3363500
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Nutzkühlleistung (L35W10 400l/h):
5
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank, Klimatisierung, Schaltschrankklimatisierung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 606,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,60*
€ 790,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,75*
€ 785,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,64*
€ 764,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,91*
€ 748,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,05*
€ 721,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3301940
ab € 57,26*
Zubehör
Rittal
3301930
ab € 57,50*
Zubehör
Rittal
3201990
ab € 189,41*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,67*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,90*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,00*
Zubehör
Rittal
3301950
ab € 42,99*
Zubehör
Rittal
3301955
ab € 106,33*
Zubehör
Rittal
3301960
ab € 33,99*
Zubehör
Rittal
3301965
ab € 85,01*
Zubehör
Rittal
3201970
ab € 139,57*
Zubehör
Rittal
3201960
ab € 161,89*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.