Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: EC; Dachmontage; 220/240VAC; 1069m3/h; 60dBA; IP21,IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 3140.500 Rack Zubehör Dachventilator
Rittal 3140.500 Rack Zubehör Dachventilator
Artikel-Nr.:
     2805-RITTAL-3140500
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3140.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: RITTAL
Farbe: grau (hell)
Betriebstemperatur: -20...55°C
Nennstrom: 1A
Dichtheitsklasse: IP55;IP21
Versorgungsspannung: 220/240V AC
Montageabmessungen: 258x258mm
Frequenz: 50/60Hz
Lüfter-Typ: EC
Lüfterleistung: 1069m3/h
Lärmbelastung: 60dBA
Leistungsaufnahme: 129W
Äußere Abmessungen: 400x133x400mm
Sicherung: träge
Lüfter-Art: Dachmontage
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 427,11*
€ 466,68*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,12*
€ 466,69*
Frei Haus
ab € 436,79*
€ 481,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 441,36*
€ 481,14*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 675,69*
€ 730,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,38*
€ 869,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,25*
€ 861,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,46*
€ 839,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,47*
€ 824,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,69*
€ 804,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3243200
ab € 26,54*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 71,07*
Zubehör
Rittal
3235450
ab € 52,42*
Zubehör
Rittal
3174100
ab € 1,96584*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,57*
Zubehör
Rittal
3235440
ab € 95,44*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 21,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.