Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmetauscher; 265m3/h; 110mA; IP54; 280x550x150mm; 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-RITTAL-3126100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3126100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
Hersteller: RITTAL
Betriebstemperatur: -5...55°C
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 230V AC
Frequenz: 50/60Hz
Lüfterleistung: 265m3/h
Leistungsaufnahme: 23W;27W
Äußere Abmessungen: 280x550x150mm
Maximalstrom: 110mA
Geräte-Typ: Wärmetauscher
Sicherung: träge
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 470,19*
€ 518,35*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,21*
€ 518,38*
Frei Haus
ab € 474,10*
€ 537,41*
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 490,61*
€ 537,42*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 761,34*
€ 831,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,15*
€ 989,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,53*
€ 981,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,57*
€ 952,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,49*
€ 932,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,34*
€ 905,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286300
ab € 8,39*
Zubehör
Rittal
3286310
ab € 53,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.