Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Wandanbau Luft/Luft-Wärmetauscher 17,5 WK, 230 V, 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C513-3126100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3126100
EAN/GTIN:
     4028177388956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
SK Luft/Luft-Wärmetauscher TopTherm, Wandanbau mit Regelung, 17,5 W/K, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 280 x 550 x 150 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158300
GTIN:
4028177388956
Herstellerartikelnummer:
3126100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003126100
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3126100, SK RTT WANDANBAU LUFT-LUFT WÄ
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3126100
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank, Klimatisierung, Schaltschrankklimatisierung
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 470,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,52*
€ 615,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,53*
€ 608,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,67*
€ 586,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,93*
€ 572,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,32*
€ 559,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286300
ab € 8,36*
Zubehör
Rittal
3286310
ab € 53,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.