Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Wandanbau Luft/Luft-Wärmetauscher 17,5 WK, 230 V, 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     513-3126100
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3126100
EAN/GTIN:
     4028177388956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
SK Luft/Luft-Wärmetauscher TopTherm, Wandanbau mit Regelung, 17,5 W/K, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 280 x 550 x 150 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158300
GTIN:
4028177388956
Herstellerartikelnummer:
3126100
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003126100
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3126100, SK RTT WANDANBAU LUFT-LUFT WÄ
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3126100
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: wärmetauscher schaltschrank, Klimatisierung, Schaltschrankklimatisierung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 473,19*
€ 515,84*
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,78*
€ 515,86*
Frei Haus
ab € 474,88*
€ 534,58*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 486,98*
€ 534,59*
€ 5,95*
ab € 493,34*
€ 538,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,86*
€ 613,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,91*
€ 610,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,74*
€ 594,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,90*
€ 582,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,78*
€ 559,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286300
ab € 8,38*
Zubehör
Rittal
3286310
ab € 53,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.