Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteck; 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachschaber 200 mm
Flachschaber 200 mm
Artikel-Nr.:
     2805-REN.4602000
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     460 200 0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Flachschaber mit Ganzstahlklinge
Handschaber
Feinmechaniker-Schaber
Hersteller: RENNSTEIG
Länge: 0,2m
Werkzeug-Typ: Besteck
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 4,62*
€ 6,08*
1 Tag
87
1
€ 6,95*
ab € 4,72*
€ 6,11*
1 Tag
87
10
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 6,25*
3 Tage
87
1
€ 4,99*
ab € 4,92*
€ 6,38*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 7,51*
€ 10,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rennsteig
4602500
ab € 5,73*
Ähnlich
Rennsteig
4650200
ab € 25,46*
Ähnlich
Rennsteig
4650250
ab € 27,09*
Ähnlich
Rennsteig
4650300
ab € 31,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.