Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Feinmechaniker-Schaber

  Feinmechaniker-Schaber  (13 Angebote unter 28.125.651 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Feinmechaniker-Schaber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Feinmechaniker-Schaber"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Präzisions-Schaber 836400 (1 Angebot) 
Leichtmetallhalter mit Spannzange und umsteckbarer Dreikant-Hohlprofilklinge aus Spezial-Werkzeugstahl. Die Klinge kann ausgezogen und auf der ganzen Länge nachgeschliffen werden. Maße: Klinge: 80 ...
k.A.
836400
ab € 17,19*
pro Stück
 
 Stück
Feinmechanikerschaber 85 x 7 mm (20 Angebote) 
schlanke ergonomische Bauweise verschleißfreie Pulverbeschichtung Wirkfläche geschliffen legierter Werkzeugstahl Schaber mit schlanker Dreikant-Hohlprofilklinge aus Spezial-Feilenstahl
Rennsteig
4661750
ab € 3,84*
pro Stück
 
 Stück
Bahco
3525HB
ab € 13,19*
pro Stück
 
 Stück
Profilit Feinschaber 25 x 8 mm (22 Angebote) 
dreischneidige Hohlprofilschaberklinge mit schwarzer Kunststoff-Schutzkappe schwarzer Kunststoffgriff
Rennsteig
4661500
ab € 5,66*
pro Stück
 
 Stück
Feinschaber Hohlprofil 3-kant 150mm FORMAT (6 Angebote) 
Feinschaber Ausführung: Aus Spezial-Sonderstahl, mit Dreikant-Hohlprofilklinge und zäh-elastischem Kunststoffheft aus Cellulosepropionat (CP) sowie Kunststoffschutzkappe.
Format
4317784093255
ab € 6,13*
pro Stück
 
 Stück
4246607010, Feinschaber 3kt-Hohlpr. 150mm FORUM (4 Angebote) 
4246607010, Feinschaber , Spezial-Sonderstahl , Kunststoffheft , Dreischneidige Hohlprofilklinge , Kunststoffschutzkappe, Fabrikat: FORUM
Forum
4317784851398
ab € 7,03*
pro Stück
 
 Stück
Feinschaber L.147mm (7 Angebote) 
dreischneidige Hohlprofilschaberklinge mit schwarzer Kunststoff-Schutzkappe Klinge aus chrom-legiertem Werkzeugstahl schwarzer Kunststoffgriff
Stahlwille
ab € 12,16*
pro Stück
 
 Stück
836300, Feinmechaniker-Schaber (1 Angebot) 
Feinmechaniker-Schaber Typ 836300. Mit schlanker Dreikant-Hohlprofilklinge aus Chrom-Vanadium-Stahl und lackiertem Holzheft; Klingenbreite: 8,0 mm. Klingenlänge: 75 mm. Gesamtlänge: 200 mm. Typ: 83...
k.A.
836320
ab € 7,48*
pro Stück
 
 Stück
ATORN Profil-Feinschaber 25 mm Klinge (1 Angebot) 
Profil-Feinschaber 3-schneidige Hohlprofilschaberklinge Ausführung • 3-schneidige Hohlprofilschaberklinge • Klinge aus Spezialwerkzeugstahl • Kompletter Griff aus hoch schlagfestem, zähelastischem ...
ATORN
50451331
ab € 14,29*
pro Stück
 
 Stück
Schaber Hohlprofil 3-kantDIN8350C 100mm FORMAT (6 Angebote) 
Dreikant-Hohlschaber Ausführung: DIN 8350 C. Aus Spezial-Chrom-Stahl, mit Dreikant-Hohlprofilklinge mit Konkavschliff und sauber einbrennlackierter Oberfläche. Höchste Schneidfähigkeit durch hohe K...
Format
4317784268356
ab € 3,62*
pro Stück
 
 Stück
Schaber Hohlprofil 3-kantDIN8350C 150mm FORMAT (6 Angebote) 
Dreikant-Hohlschaber Ausführung: DIN 8350 C. Aus Spezial-Chrom-Stahl, mit Dreikant-Hohlprofilklinge mit Konkavschliff und sauber einbrennlackierter Oberfläche. Höchste Schneidfähigkeit durch hohe K...
Format
4317784093170
ab € 3,87*
pro Stück
 
 Stück
Schaber Hohlprofil 3-kantDIN8350C 200mm FORMAT (6 Angebote) 
Dreikant-Hohlschaber Ausführung: DIN 8350 C. Aus Spezial-Chrom-Stahl, mit Dreikant-Hohlprofilklinge mit Konkavschliff und sauber einbrennlackierter Oberfläche. Höchste Schneidfähigkeit durch hohe K...
Format
4317784093187
ab € 4,27*
pro Stück
 
 Stück
Schaber Hohlprofil 3-kantDIN8350C 250mm FORMAT (6 Angebote) 
Dreikant-Hohlschaber Ausführung: DIN 8350 C. Aus Spezial-Chrom-Stahl, mit Dreikant-Hohlprofilklinge mit Konkavschliff und sauber einbrennlackierter Oberfläche. Höchste Schneidfähigkeit durch hohe K...
Format
4317784093194
ab € 4,78*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Feinmechaniker-Schaber
^

Der Profil-Feinschaber ist ideal für Werkzeugmacher

Der Profil-Feinschaber gehört zu den Werkstattschabern, mit dem das Schaben von Werkstoffen durchgeführt wird. Spanende Werkzeuge und schabende Werkzeuge unterscheiden sich in der Art der Klinge. Der Schaber besitzt mindestens eine Klinge mit mindestens einer Kante mit negativem Spanwinkel. Es gibt ein-, zwei- oder dreischneidige Klingen, weshalb es auch Profil-Feinschaber mit einer Kante bzw. zwei oder drei Kanten als Hohlschaber gibt. So bleiben bei der manuellen Herstellung von Klingen Kernsteige übrig, die durch die Verwendung von Hohl- bzw. Profil-Feinschabern entstehen. So können Klingen von Werkzeugen nach Maschinenherstellung auch manuell entgratet oder geschärft werden.

Wie ist die Klinge gefertigt?

Klingen findet man unterschiedlichsten Werkzeugen und Waffen. Klingen stellen das Werkzeug ohne den Griff dar. Umgangssprachlich wird auch die geschärfte Schneide eines Werkzeugs als Klinge bezeichnet. Betrachtet man zum Beispiel eine Säge findet man bei breiten Schneiden das Blatt, welches die Klinge trägt, den gegenüberliegenden Klingenrücken sowie den Hals, der zur Verbindung mit dem Griff ausgeformt ist. Die Klinge des Werkzeugs unterscheidet sich je nach Funktion (spanen, schneiden, sägen, schaben) in der Schneidengeometrie. Die Schärfe einer Klinge wird durch Schleifen oder Schärfen hergestellt und wirkt sich auf die Schnitteigenschaften aus. Beim Profil-Feinschaber als Hohlschaber ist ebenfalls ein negativer Schneidwinkel vorhanden.

Zur Form

Profil-Feinschaber sieht einem Schraubendreher ähnlich, wobei die Spitze über eine Aufnahme gewechselt werden kann oder aber auch fix befestigt ist. Die Spitze bzw. Klinge läuft nach vorne konisch zu und geht in Richtung Griff in ein Zwei-, Drei- oder Vierkantprofil über. Zum Teil gibt es zum Schutz der Profilklinge auch eine Abdeckkappe zum Aufsetzen.

Das Material der Profil-Feinschaber

Werkzeug muss vom Werkstoff härter als das zu bearbeitende Material sein. Das gleiche gilt für Werkzeuge, mit denen man Werkzeug bearbeitet. Da die Klingen von Sägen, Schabern oder Schneiden aus Hartmetall bestehen, sind deren Klingen oft aus härterem Spezialstahl geformt. Also bestehen Profil-Feinschaber-Kanten oft aus zusätzlich oberflächenbehandeltem Spezialstahl.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.