Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetall-Flachschaber 330 x 25 x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartmetall-Flachschaber 330 x 25 x 5 mm
Hartmetall-Flachschaber 330 x 25 x 5 mm
ergonomischer Echtholzgriff
Hartmetall-Wendeplatte schnell auswechselbar
vierschneidige Hartmetall-Wendeplatte
Artikel-Nr.:
     CK77V-4650250
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4650250
EAN/GTIN:
     4049002021084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachschaber mit Ganzstahlklinge
Flachschaber mit HM-Wechselplatte
Handschaber
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
  • schlanke ergonomische Bauweise
  • verschleißfreie Pulverbeschichtung
  • Wirkfläche geschliffen
  • legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
465 025 0
EAN:
4049002021084
Gewicht:
419 g
Abmessung:
459 mm
Klingenlänge:
325 mm
Material:
flach-oval
Profil:
25 x 5 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
46502000
ab € 13,17*
Zubehör
Rennsteig
46502500
ab € 14,93*
Zubehör
Rennsteig
46503000
ab € 17,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.