Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte: universell; Multiadapter; W: 61,4mm; L: 81,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platte: universell; Multiadapter; W: 61,4mm; L: 81,7mm
Platte: universell; Multiadapter; W: 61,4mm; L: 81,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-RE931
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Hersteller: ROTH ELEKTRONIK GMBH
Breite: 61,4mm
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 81,7mm
Laminatstärke: 1,5mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: universell
Leiterplattenbeschichtung-Art: mit Gold beschichtete Lötpunkte
Lötpunktranordnung: SSOP14;SSOP20;SSOP28;SSOP16;SSOP24;SSOP48;SSOP56
Platinenausführung: Multiadapter
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
57
€ 14,99*
ab € 14,60*
€ 20,73*
€ 8,95*
ab € 12,56*
€ 23,93*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 14,13*
€ 24,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,44*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,19*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 47,67*
Zubehör
Weller Tools
3900KC
ab € 227,18*
Zubehör
Cottam
2299735
ab € 8,03*
Zubehör
Cottam
2299690
ab € 13,57*
Zubehör
Vero
22-0239
ab € 11,99*
Zubehör
Weller Tools
3600KU
ab € 305,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.