Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; UEing: 9÷60V; UAusg: 2÷56VDC; IAusg: 500mA; PCB; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RCD-48-0.50
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RCD-48-0.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: RECOM
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...80°C
Äußere Abmessungen: 32,6x16,65x11,1mm
Ausgangsspannung: 2...56V DC
Ausgangsstrom: 0,5A
Anwendung: LED
Eingangsspannung: 9...60V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 96%
Zusatzfunktionen: Dimmfunktion PWM
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: RCD-48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 29 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 58 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 116 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.