Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; UEing: 4,5÷36V; UAusg: 2÷35VDC; IAusg: 500mA; PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom LED-Treiber 4,5 → 36 V dc LED-Treiber, Ausgang 2 → 35V / 500mA, Dimmbar Konstantstrom
Artikel-Nr.:
     2805-RCD-24-0.50/VREF
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RCD-24-0.50/VREF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: RECOM
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...80°C
Äußere Abmessungen: 22,1x12,6x8,5mm
Ausgangsspannung: 2...35V DC
Ausgangsstrom: 0,5A
Anwendung: LED
Eingangsspannung: 4,5...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 96%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: RCD-24
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,56*
€ 16,09*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11,39*
€ 20,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 39 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 117 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.