Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeleitpaste; weiss; 1,42W/mK; max.0,249°C/W; 1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeleitpaste; weiss; 1,42W/mK; max.0,249°C/W; 1g
Wärmeleitpaste; weiss; 1,42W/mK; max.0,249°C/W; 1g
Artikel-Nr.:
     2805-QOLTEC-51631
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51631
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste 1g
wärmeleitpaste
qoltec wärmeleitpaste
Hersteller: QOLTEC
Farbe: weiss
Anwendung: Füllung der Verbindungen und Mikrospalten zwischen dem Prozessor und der Basis des Kühlungssystems
Thermischer Widerstand: max. 0,249°C/W
Wärmeleitfähigkeit: 1,42W/mK
Verpackungs-Art: Spritze
Chemischen Mittels-Typ: Wärmeleitpaste
Eigenschaften des Mittels: verbesserte Wärmeleitfähigkeit;perfekte Isolierung;einfache Anwendung
Gewicht netto: 1g
Information: Dieses Produkt ist nur für den industriellen Gebrauch bestimmt und nicht für den professionellen, Verbraucher- oder Heimgebrauch geeignet.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.