Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; weiss; 1155mW; 140lm; 3,3VDC; 30°; Minostar; -30÷85°C; 350mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; weiss; 1155mW; 140lm; 3,3VDC; 30°; Minostar; -30÷85°C; 350mA
LED; weiss; 1155mW; 140lm; 3,3VDC; 30°; Minostar; -30÷85°C; 350mA
Artikel-Nr.:
     2805-QAUR1361L030
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     QAUR1361L030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Betriebstemperatur: -30...85°C
Leistung: 1155mW
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Betriebsstrom: 0,35A
LED-Farbdioden: weiss
Leuchtwinkel: 30°
Helligkeit: 140lm
Eigenschaften optoelektronischer Module: Kabel 0,3m
Modul-Typ: LED
Herstellerserie: Minostar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,21*
€ 19,83*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 13,94*
€ 19,85*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 33,29*
€ 44,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.