Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 10A
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-PX0580/PC
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0580/PC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Einbaustecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -40...70°C
Raster Montageöffnungen: 40mm
Nennstrom: 10A
Montageabmessungen: 27,4x19,8mm
Gehäuse-Material: Polyamid
Steckverbinder-Variante: C14 (E)
Durchmesser Befestigungsloch: 3,4mm
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Standard: IEC 60320
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,362*
€ 2,142*
1
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,16*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 3,61*
1 Tag
15964
1
€ 14,99*
ab € 2,41*
€ 4,38*
1 Tag
232
1
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0587/WH
ab € 3,33*
Zubehör
Bulgin
PX0597
ab € 3,84*
Zubehör
Bulgin
KT0006
ab € 1,71*
Zubehör
Bulgin
PX0587
ab € 2,68*
Zubehör
Bulgin
PX0587/SE
ab € 3,25*
Zubehör
Bulgin
PX0588
ab € 4,65*
Zubehör
Mckee Hagborg
DIP-IEC6S-BK
ab € 0,883*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.