Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-USB AB-Buchse,6pin Stecker; PIN: 6; L: 108mm; IP68; Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-USB AB-Buchse,6pin Stecker; PIN: 6; L: 108mm; IP68; Buchse
Mini-USB AB-Buchse,6pin Stecker; PIN: 6; L: 108mm; IP68; Buchse
Artikel-Nr.:
     2805-PX0456
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0456
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: USB AB mini
Steckverbinder: Buchse
Frontplattenstärke: max. 3,2mm
Dichtheitsklasse: IP68
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: USB mini Buccaneer
Sperrsystem: geschraubt
Leitungslänge: 0,108m
Bauart Kabel/Anschluss: Mini-USB AB-Buchse;6pin Stecker
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 4,86*
€ 7,50*
10
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 13,31*
1 Tag
40
1
€ 5,95*
ab € 8,25*
€ 15,22*
1 Tag
196
1
€ 14,99*
ab € 8,47*
€ 19,41*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 8,37*
€ 19,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0480
ab € 3,45*
Zubehör
Bulgin
PX0441/4M50
ab € 22,15*
Zubehör
Bulgin
PX0480
ab € 1,53*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,86*
Zubehör
Bulgin
PX0441/2M00
ab € 10,84*
Zubehör
Bulgin
PX0441/3M00
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.