Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0456 STECKER,MINI USB-AB ,IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1629389
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0456
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Kabellänge - Imperial: 4.7 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 120 mm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: Crimp-Buchsenkontakt
  • Steckverbinder A: USB-Mini-A/B-Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpstecker, USB Buchse, USB Einbaubuchse, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Mini-USB, mini usb usb buchse, crimpstecker, Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, BULGIN LIMITED, PX0456, 1629389, 162-9389
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    165
    € 14,99*
    ab € 7,26*
    € 10,52*
    € 5,95*
    ab € 7,22*
    € 15,07*
    € 6,90*
    ab € 8,41*
    € 18,46*
    € 8,95*
    ab € 11,70*
    € 25,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,52*
    € 12,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,41*
    € 11,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,06*
    € 10,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0480
    ab € 3,45*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0441/3M00
    ab € 11,30*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0441/4M50
    ab € 21,95*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0480
    ab € 1,24*
    Zubehör
    TDK
    ZCAT1730-0730A
    ab € 0,78*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0441/2M00
    ab € 10,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.