Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gPV; 3A; 1kVDC; Keramik,zylindrisch; 10,3x38mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PV-3A10-1P
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     PV-3A10-1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 1kV DC
Betriebstemperatur: -40...90°C
Nennstrom: 3A
Abschaltfähigkeit: 50kA
I2t Energie: 4A2s
Anwendung der Sicherungen: Photovoltaik
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10,3x38mm
Sicherung-Aart: Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: gPV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,162* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,33*
€ 139,6227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,84*
€ 137,8496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,34*
€ 132,4946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,57*
€ 128,0083
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,62*
€ 109,0278
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.