Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gPV; 2A; 1kVDC; Keramik,zylindrisch; 10,3x38mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-PV-2A10-1P
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     PV-2A10-1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: BUSSMANN
Nennspannung: 1kV DC
Betriebstemperatur: -40...90°C
Nennstrom: 2A
Abschaltfähigkeit: 50kA
I2t Energie: 1,2A2s
Anwendung der Sicherungen: Photovoltaik
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 10,3x38mm
Sicherung-Aart: Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: gPV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BUSSMANN:
BUSSMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,07*
€ 140,5033
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,14*
€ 139,3966
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,42*
€ 132,5898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,32*
€ 128,9008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,27*
€ 109,8013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.