Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; R1: 22kΩ; R2: 22kΩ


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: PNP x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; R1: 22kΩ; R2: 22kΩ
Transistor: PNP x2; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 300mW; R1: 22kΩ; R2: 22kΩ
Artikel-Nr.:
     2805-PUMB1.115
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PUMB1,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
smd-transistor pnp
smd transistor
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT363;SC88;TSSOP6
Frequenz: 180MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP x2
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 22kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 22kΩ
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2428
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0272*
€ 0,327*
Lager 2805
4
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,1445*
€ 0,344*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,3035*
€ 0,36117
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,2635*
€ 0,31357
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,2365*
€ 0,28144
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,2195*
€ 0,26121
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1915*
€ 0,22789
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1805*
€ 0,2148
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,1775*
€ 0,21123
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,1615*
€ 0,19219
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0289* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1,376* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.